Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5800025400 SABIK-WMC

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5800025400 SABIK-WMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 96...96 mm

  • Breite - 96...96 mm

  • Konsole für Wände geeignet - ja

  • Tragfähigkeit - 70 kg

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893882776

Artikelnummer

SPI5800025400

Herstellernummer

5800025400

Hersteller

SPI

Tiefe:

96...96 mm

Breite:

96...96 mm

Konsole für Wände geeignet:

ja

Tragfähigkeit:

70 kg

Werkstoff:

Aluminium

Konsole für Decken geeignet:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Höhe:

128...128 mm

Geeignet für stehende Geräte:

nein

Farbe:

grau

Konsole für Stahlsäulen geeignet:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Vibrationsdämpfern:

nein

Geeignet für hängende Geräte:

ja