S & P ITALIA SPA - SPI5750400300 HXBR-400 ECOWATT - 5750400300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 5728.24 m³/h
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - schwarz
Breite - 540 mm
Leistungsaufnahme - 0.38 W
Packung
1 ST
EAN
8413893875266
Artikelnummer
SPI5750400300
Herstellernummer
5750400300
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
5728.24 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
schwarz
Breite:
540 mm
Leistungsaufnahme:
0.38 W
Höhe:
540 mm
Hygrostat:
ohne
Zeitschaltuhr:
ohne
Anschlussspannung:
230 V
Bedienung:
Stromnetz
Einbaudurchmesser:
403 mm
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Jalousieventil:
ohne
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Rückschlagklappe:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein


