Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5750400100 HXBR-315 ECOWATT - 5750400100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5750400100 HXBR-315 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 3014.09 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.17 W

  • Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893875242

Artikelnummer

SPI5750400100

Herstellernummer

5750400100

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

3014.09 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.17 W

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

430 mm

Breite:

430 mm

Einbaudurchmesser:

317 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatori elicoidali murali con girante in materiale plastico equilibrata dinamicamente, dal basso livello sonoro, protetti dalla corrosione tramite verniciatura al poliestere.MotoriMotori brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V±10% 50/60Hz, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica incorportata.Velocità regolabile al 100% tramite il potenziometro posto nella morsettiera o tramite un regolatore esterno tipo REB-ECOWATT. Ingresso analogico per controllare il ventilatore con un segnale esterno 0-10V.Senso dell'aria Motore-Girante (flusso A).