Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5750399900 HXBR-250 ECOWATT - 5750399900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5750399900 HXBR-250 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 2071.06 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.12 W

  • Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893875228

Artikelnummer

SPI5750399900

Herstellernummer

5750399900

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

2071.06 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.12 W

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

370 mm

Breite:

370 mm

Einbaudurchmesser:

254 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatore elicoidale con girante in materiale plastico, dinamicamente equilibrata, dal basso livello sonoro e protetto contro la corrosione tramite verniciatura al poliestere. Motore brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo,alimentazione 230V±10% 50/60Hz, IP44, con cuscinetti a sfera e protezione termica incorporata. Velocità regolabile al 100% tramite il potenziometro posto all’interno della scatola morsettiera o tramite controllo esterno tipo REB-ECOWATT. Ingresso analogico per il ventilatore con un segnale esterno 0-10V.