Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5750399800 HXBR-200 ECOWATT - 5750399800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 1337 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.1 W

  • Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893875211

Artikelnummer

SPI5750399800

Herstellernummer

5750399800

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

1337 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.1 W

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

312 mm

Breite:

312 mm

Einbaudurchmesser:

200 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatori elicoidali murali con girante in materiale plastico equilibrata dinamicamente, dal basso livello sonoro, protetti dalla corrosione tramite verniciatura al poliestere.MotoriMotori brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V±10% 50/60Hz, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica incorportata.Velocità regolabile al 100% tramite il potenziometro posto nella morsettiera o tramite un regolatore esterno tipo REB-ECOWATT. Ingresso analogico per controllare il ventilatore con un segnale esterno 0-10V.Senso dell'aria Motore-Girante (flusso A).