S & P ITALIA SPA - SPI5750399700 TXBR-450 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 6456.12 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893801951
Artikelnummer
SPI5750399700
Herstellernummer
5750399700
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
6456.12 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
452 mm
Gleichstrommotor:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
537 mm
Luftmenge bei Druck 2:
5988.1 m³/h
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
100 Pa
Leistungsaufnahme:
0.35 kW
Druck 2:
25 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
2442.97 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
210 mm
Polumschaltbar:
nein


