S & P ITALIA SPA - SPI5750399600 TXBR-400 ECOWATT - 5750399600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 5316 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.33 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893801944
Artikelnummer
SPI5750399600
Herstellernummer
5750399600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
5316 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.33 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
210 mm
Gehäusedurchmesser:
487 mm
Kanaldurchmesser:
403 mm
Anschluss:
Flansch


