S & P ITALIA SPA - SPI5750256900 HXBR/4-355-A - 5750256900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 2869.59 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.14 W
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893138743
Artikelnummer
SPI5750256900
Herstellernummer
5750256900
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2869.59 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.14 W
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
450 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
156 mm
Farbe:
schwarz