Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5750255100 HXTR/4-315-A - 5750255100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5750255100 HXTR/4-315-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 2016.45 m³/h

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Leistungsaufnahme - 0.1 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893138736

Artikelnummer

SPI5750255100

Herstellernummer

5750255100

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

2016.45 m³/h

Anschlussspannung:

400 V

Leistungsaufnahme:

0.1 W

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP44

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

400 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

149 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno trifase a 4 poli.