S & P ITALIA SPA - SPI5750251000 HXBR/4-250-A - 5750251000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 758.6 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.04 W
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893138699
Artikelnummer
SPI5750251000
Herstellernummer
5750251000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
758.6 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.04 W
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
315 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
126 mm
Farbe:
schwarz