Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5740124300 TCBT/4-400/H-B - 5740124300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5740124300 TCBT/4-400/H-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 5247.2 m³/h

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Gleichstrommotor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893777096

Artikelnummer

SPI5740124300

Herstellernummer

5740124300

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

5247.2 m³/h

Anschlussspannung:

400 V

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Polumschaltbar:

nein

Gehäusedurchmesser:

487 mm

Kanaldurchmesser:

400 mm

Anschluss:

Flansch

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore trifase a 4 poli.