Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5740124200 TCBB/4-400/H-B - 5740124200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5740124200 TCBB/4-400/H-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 5046.42 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.28 kW

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893775740

Artikelnummer

SPI5740124200

Herstellernummer

5740124200

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

5046.42 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.28 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP54

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Polumschaltbar:

nein

Gehäusedurchmesser:

487 mm

Kanaldurchmesser:

400 mm

Anschluss:

Flansch

Ventilatore tubolare assiale , camicia trattata anticorrosione in cataforesi e vernice poliestere, con pale di alluminio e motore monofase - IP54 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria che contiene ilcondensatore, marca S&P modello TCBB/4-400/H-B (230V50HZ)C V5 .