S & P ITALIA SPA - SPI5720010700 HXTR/6-800-A - 5720010700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 24378 m³/h
Anschlussspannung - 400 V
Leistungsaufnahme - 1.91 W
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893190826
Artikelnummer
SPI5720010700
Herstellernummer
5720010700
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
24378 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
1.91 W
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP54
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Farbe:
schwarz


