S & P ITALIA SPA - SPI5705080200 TCBT/4-315/H-B - 5705080200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1943 m³/h
Anschlussspannung - 400 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Gleichstrommotor - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893666901
Artikelnummer
SPI5705080200
Herstellernummer
5705080200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1943 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Polumschaltbar:
nein
Gehäusedurchmesser:
386 mm
Kanaldurchmesser:
315 mm
Anschluss:
Flansch