S & P ITALIA SPA - SPI5705080100 TCBT/4-250/H-B - 5705080100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 894 m³/h
Anschlussspannung - 400 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Gleichstrommotor - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.726 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893666895
Artikelnummer
SPI5705080100
Herstellernummer
5705080100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
894 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Polumschaltbar:
nein
Gehäusedurchmesser:
327 mm
Kanaldurchmesser:
254 mm
Anschluss:
Flansch