Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5705079900 TCBB/4-355/H-B - 5705079900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5705079900 TCBB/4-355/H-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 2462.92 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Max. Lufttemperatur - 40 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893666871

Artikelnummer

SPI5705079900

Herstellernummer

5705079900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

2462.92 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Kanaldurchmesser:

355 mm

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Gehäusedurchmesser:

426 mm

Anschluss:

Flansch

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore monofase a 4 poli. Con condensatore incorporato nella scatola morsettiera.