Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5705079700 TCBB/4-250/H-B - 5705079700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5705079700 TCBB/4-250/H-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 895.527 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Gleichstrommotor - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.726 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8413893666857

Artikelnummer

SPI5705079700

Herstellernummer

5705079700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

895.527 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Polumschaltbar:

nein

Gehäusedurchmesser:

327 mm

Kanaldurchmesser:

254 mm

Anschluss:

Flansch

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore monofase a 4 poli. Con condensatore incorporato nella scatola morsettiera.