Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5705079600 TCBB/2-250/H-B - 5705079600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5705079600 TCBB/2-250/H-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 1682.39 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Max. Lufttemperatur - 40 °C

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.939 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8413893666840

Artikelnummer

SPI5705079600

Herstellernummer

5705079600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

1682.39 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Gleichstrommotor:

nein

Kanaldurchmesser:

254 mm

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Gehäusedurchmesser:

327 mm

Anschluss:

Flansch

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore monofase a 2 poli. Con condensatore incorporato nella scatola morsettiera.