Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5700612200 HXBR-630 ECOWATT - 5700612200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5700612200 HXBR-630 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 13070 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.93 W

  • Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893380302

Artikelnummer

SPI5700612200

Herstellernummer

5700612200

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

13070 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.93 W

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Einbaudurchmesser:

627 mm

Farbe:

schwarz

Ventiladores helicoidales murales con hélice de aluminio "SICKLE" equilibrada dinámicamente, de bajo nivel sonoro, protegidos contra la corrosión mediante pintura poliéster.MotoresMotor EC brushless de corriente continua, de alto rendimiento, bajo consumo, rodamientos a bolas y protector térmico incorporado, alimentación 230V±10% 50/60Hz IP54, clase B.Velocidad regulable 100% mediante control externo tipo REB-ECOWATT. También entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa 0-10V. Dispone de relé conmutado de alarma, ON/OFF remoto y protocolo de comunicación Modbus-RTU.Otros DatosSentido de aire Motor-Hélice (flujo A).Temperatura de trabajo desde -20ºC hasta 50ºC.