S & P ITALIA SPA - SPI5700392300 HXTR/4-630-A - 5700392300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Anschlussspannung - 400 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8413893138248
Artikelnummer
SPI5700392300
Herstellernummer
5700392300
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anschlussspannung:
400 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP54
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
182 mm
Farbe:
schwarz