Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5700390800 HXBR/4-630-A - 5700390800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5700390800 HXBR/4-630-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 14012.37 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 1.25 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893772664

Artikelnummer

SPI5700390800

Herstellernummer

5700390800

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

14012.37 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

1.25 W

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP54

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

800 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

207 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno monofase a 4 poli.