Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5700390000 HXTR/6-560-A - 5700390000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5700390000 HXTR/6-560-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 8215.48 m³/h

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Leistungsaufnahme - 0.4 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893773753

Artikelnummer

SPI5700390000

Herstellernummer

5700390000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

8215.48 m³/h

Anschlussspannung:

400 V

Leistungsaufnahme:

0.4 W

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP54

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

710 mm

Breite:

710 mm

Tiefe:

188 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno trifase a 6 poli.