S & P ITALIA SPA - SPI5700388300 HXTR/4-560-A - 5700388300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 12039.19 m³/h
Anschlussspannung - 400 V
Leistungsaufnahme - 1.2 W
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893652553
Artikelnummer
SPI5700388300
Herstellernummer
5700388300
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
12039.19 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
1.2 W
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP54
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
710 mm
Breite:
710 mm
Tiefe:
188 mm
Farbe:
schwarz


