S & P ITALIA SPA - SPI5605770800 TCBT/6-560/H-B - 5605770800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 7633.75 m³/h
Anschlussspannung - 400 V
Leistungsaufnahme - 0.36 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893777911
Artikelnummer
SPI5605770800
Herstellernummer
5605770800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
7633.75 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
0.36 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP65
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Polumschaltbar:
nein
Länge:
240 mm
Gehäusedurchmesser:
655 mm
Kanaldurchmesser:
560 mm
Anschluss:
Flansch


