S & P ITALIA SPA - SPI5605757800 HCFT/6-315/H-A - 5605757800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Anschlussspannung - 400 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8413893394316
Artikelnummer
SPI5605757800
Herstellernummer
5605757800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anschlussspannung:
400 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP65
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
122 mm
Farbe:
schwarz


