S & P ITALIA SPA - SPI5605756500 HCFB/6-315/H-A - 5605756500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1617 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.08 W
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893363121
Artikelnummer
SPI5605756500
Herstellernummer
5605756500
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1617 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.08 W
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP65
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
122 mm
Farbe:
schwarz


