Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5605725000 HCBT/6-900/H-A-X - 5605725000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5605725000 HCBT/6-900/H-A-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

  • Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893212917

Artikelnummer

SPI5605725000

Herstellernummer

5605725000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anschlussspannung:

400 V

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

1120 mm

Breite:

1120 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatore assiale, da parete con girante in alluminio pressofuso, motore trifase a 6 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola. Supporto senza rete.