S & P ITALIA SPA - SPI5605720100 HCFT/6-900/H-A-X - 5605720100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 31723.66 m³/h
Anschlussspannung - 400 V
Leistungsaufnahme - 2.2 W
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893212863
Artikelnummer
SPI5605720100
Herstellernummer
5605720100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
31723.66 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
2.2 W
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
1120 mm
Breite:
1120 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
schwarz


