S & P ITALIA SPA - SPI5605718500 HCFT/4-900/H--AX - 5605718500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 45545.5 m³/h
Anschlussspannung - 400 V
Leistungsaufnahme - 7.09 W
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893212856
Artikelnummer
SPI5605718500
Herstellernummer
5605718500
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
45545.5 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
7.09 W
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
1120 mm
Breite:
1120 mm
Tiefe:
512 mm
Farbe:
schwarz


