S & P ITALIA SPA - SPI5605572600 HCBT/4-900/H-A-X - 5605572600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 46269.25 m³/h
Anschlussspannung - 690 V
Leistungsaufnahme - 7.62 W
Mit thermischem Überlastschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893182616
Artikelnummer
SPI5605572600
Herstellernummer
5605572600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
46269.25 m³/h
Anschlussspannung:
690 V
Leistungsaufnahme:
7.62 W
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
1120 mm
Breite:
1120 mm
Tiefe:
512 mm
Farbe:
schwarz


