Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5604739300 TCBT/4-800/G-B - 5604739300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5604739300 TCBT/4-800/G-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 38500 m³/h

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Leistungsaufnahme - 6.14 kW

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893661180

Artikelnummer

SPI5604739300

Herstellernummer

5604739300

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

38500 m³/h

Anschlussspannung:

400 V

Leistungsaufnahme:

6.14 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Polumschaltbar:

nein

Länge:

447 mm

Gehäusedurchmesser:

896 mm

Kanaldurchmesser:

800 mm

Anschluss:

Flansch

Ventilatore tubolare assiale , camicia trattata anticorrosione in cataforesi e vernice poliestere, con pale di alluminio e motore monofase - IP55 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria, marca S&P modello TCBT/4-800/G-B (400V50HZ) V5 .