S & P ITALIA SPA - SPI5604634700 TCBB/4-560/L-B - 5604634700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 11991 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Anschlussspannung - 230 V
Max. Lufttemperatur - 70 °C
Packung
1 ST
EAN
8413893658623
Artikelnummer
SPI5604634700
Herstellernummer
5604634700
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
11991 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Kanaldurchmesser:
560 mm
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Gehäusedurchmesser:
655 mm
Anschluss:
Flansch
Indirekter Antrieb:
nein
Polumschaltbar:
nein


