S & P ITALIA SPA - SPI5604602100 TCBT/4-800/H-B - 5604602100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 42452.56 m³/h
Anschlussspannung - 400 V
Leistungsaufnahme - 7.69 kW
Mit thermischem Überlastschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893661197
Artikelnummer
SPI5604602100
Herstellernummer
5604602100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
42452.56 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
7.69 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
515 mm
Gehäusedurchmesser:
896 mm
Kanaldurchmesser:
800 mm
Anschluss:
Flansch


