Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5604366400 HCBB/6-630/H-A - 5604366400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5604366400 HCBB/6-630/H-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 10949.81 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.59 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893100849

Artikelnummer

SPI5604366400

Herstellernummer

5604366400

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

10949.81 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.59 W

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP65

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

800 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

150 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatore assiale, da parete con girante in alluminio pressofuso, motore monofase a 6 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola