Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5604365700 HCBB/6-560/H-A - 5604365700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5604365700 HCBB/6-560/H-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 8954.38 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.45 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893627896

Artikelnummer

SPI5604365700

Herstellernummer

5604365700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

8954.38 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.45 W

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP65

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

710 mm

Breite:

710 mm

Tiefe:

150 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatore assiale, da parete con girante in alluminio pressofuso, motore monofase a 6 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola