S & P ITALIA SPA - SPI5604309000 TCBT/4-630/L-B - 5604309000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 16368.76 m³/h
Anschlussspannung - 400 V
Leistungsaufnahme - 1.77 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893660466
Artikelnummer
SPI5604309000
Herstellernummer
5604309000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
16368.76 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
1.77 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP65
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
240 mm
Gehäusedurchmesser:
725 mm
Kanaldurchmesser:
630 mm
Anschluss:
Flansch


