S & P ITALIA SPA - SPI5604271600 HCFT/6-1000/H-A-X - 5604271600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 37973.89 m³/h
Anschlussspannung - 400 V
Leistungsaufnahme - 2.62 W
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893095824
Artikelnummer
SPI5604271600
Herstellernummer
5604271600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
37973.89 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
2.62 W
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
1250 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
schwarz


