Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5604269000 HCFT/6-1000/L-A-X - 5604269000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5604269000 HCFT/6-1000/L-A-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 28972.07 m³/h

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Leistungsaufnahme - 1.75 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893095800

Artikelnummer

SPI5604269000

Herstellernummer

5604269000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

28972.07 m³/h

Anschlussspannung:

400 V

Leistungsaufnahme:

1.75 W

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

1250 mm

Breite:

1250 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore trifase a 6 poli. Inclinazione delle pale: Piccolo. Senso della’aria: Motore-Ventola. Supporto senza rete.