Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5604264300 HCFT/6-800/L-A-X - 5604264300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5604264300 HCFT/6-800/L-A-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 18311.63 m³/h

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Leistungsaufnahme - 1.04 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893618559

Artikelnummer

SPI5604264300

Herstellernummer

5604264300

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

18311.63 m³/h

Anschlussspannung:

400 V

Leistungsaufnahme:

1.04 W

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

1000 mm

Breite:

1000 mm

Tiefe:

318 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatore assiale da parete con pale di plastica+fibra di vetro e motore trifase - IP55 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria, marca S&P modello HCFT/6-800/L-AX (230/400V50HZ) V5 .