Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5604262500 HCFT/4-800/L-A-X - 5604262500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5604262500 HCFT/4-800/L-A-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 22778.15 m³/h

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Leistungsaufnahme - 2.31 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893095732

Artikelnummer

SPI5604262500

Herstellernummer

5604262500

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

22778.15 m³/h

Anschlussspannung:

400 V

Leistungsaufnahme:

2.31 W

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

1000 mm

Breite:

1000 mm

Tiefe:

363 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore trifase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Piccolo. Senso della’aria: Motore-Ventola. Supporto senza rete.