Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5603999700 TCBT/4-500/H-B - 5603999700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5603999700 TCBT/4-500/H-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 7590 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Max. Lufttemperatur - 70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893657565

Artikelnummer

SPI5603999700

Herstellernummer

5603999700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

7590 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Anschlussspannung:

400 V

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Gleichstrommotor:

nein

Kanaldurchmesser:

500 mm

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Gehäusedurchmesser:

595 mm

Anschluss:

Flansch

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore trifase a 4 poli.