Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5603999600 TCBT/6-630/L-B - 5603999600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5603999600 TCBT/6-630/L-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 10939.8 m³/h

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Gleichstrommotor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893656551

Artikelnummer

SPI5603999600

Herstellernummer

5603999600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

10939.8 m³/h

Anschlussspannung:

400 V

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Polumschaltbar:

nein

Gehäusedurchmesser:

725 mm

Kanaldurchmesser:

630 mm

Anschluss:

Flansch

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore trifase a 6 poli.