S & P ITALIA SPA - SPI5603641100 HCBB/4-630/H-A - 5603641100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 16716.14 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 1.88 W
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893070807
Artikelnummer
SPI5603641100
Herstellernummer
5603641100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
16716.14 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1.88 W
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP65
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
218.5 mm
Farbe:
schwarz


