S & P ITALIA SPA - SPI5603401000 HCBB/6-400/H-A - 5603401000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 3003.91 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.11 W
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893217141
Artikelnummer
SPI5603401000
Herstellernummer
5603401000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
3003.91 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.11 W
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP65
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
500 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
129 mm
Farbe:
schwarz


