S & P ITALIA SPA - SPI5603205600 TCBT/4-560/L-B - 5603205600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 12093 m³/h
Anschlussspannung - 400 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Gleichstrommotor - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893658357
Artikelnummer
SPI5603205600
Herstellernummer
5603205600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
12093 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Polumschaltbar:
nein
Gehäusedurchmesser:
655 mm
Kanaldurchmesser:
560 mm
Anschluss:
Flansch