Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5603139100 HCBB/4-400/H-A - 5603139100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5603139100 HCBB/4-400/H-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 4984.71 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.28 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893770400

Artikelnummer

SPI5603139100

Herstellernummer

5603139100

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

4984.71 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.28 W

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP65

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

500 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

129 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatore assiale, da parete con girante in alluminio pressofuso, motore monofase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola