Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5602514100 HCGT/2-355/I-A - 5602514100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5602514100 HCGT/2-355/I-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 4492.77 m³/h

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Leistungsaufnahme - 0.5 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893042712

Artikelnummer

SPI5602514100

Herstellernummer

5602514100

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

4492.77 m³/h

Anschlussspannung:

400 V

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP65

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

450 mm

Breite:

450 mm

Tiefe:

129 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatori assiali, da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motori monofase (HCFB) o trifase (HCFT), IP65 (modelli a 2 poli; Ø 800, 900 e 1000: IP55), Classe F (temperatura ambiente di lavoro: da -40°C a +70°C, ad eccezione dei modelli: da Ø 800 a 1000 da -20ºC a +40°C), protezione termica incorporata (ad eccezione dei modelli 800 a 1000), scatola morsettiera con condensatore incluso, per i modelli monofase.