S & P ITALIA SPA - SPI5602513600 HCGT/2-315/L-A - 5602513600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 3788.45 m³/h
Anschlussspannung - 400 V
Leistungsaufnahme - 0.46 W
Mit thermischem Überlastschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893609342
Artikelnummer
SPI5602513600
Herstellernummer
5602513600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
3788.45 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
0.46 W
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP65
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
129 mm
Farbe:
schwarz


