Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5602511800 HCGB/2-315/I-A - 5602511800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5602511800 HCGB/2-315/I-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 3148.09 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.34 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893609519

Artikelnummer

SPI5602511800

Herstellernummer

5602511800

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

3148.09 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.34 W

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP65

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

400 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

129 mm

Farbe:

schwarz

Ventilatori assiali, da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motori monofase (HCFB) o trifase (HCFT), IP65 (modelli a 2 poli; Ø 800, 900 e 1000: IP55), Classe F (temperatura ambiente di lavoro: da -40°C a +70°C, ad eccezione dei modelli: da Ø 800 a 1000 da -20ºC a +40°C), protezione termica incorporata (ad eccezione dei modelli 800 a 1000), scatola morsettiera con condensatore incluso, per i modelli monofase.