S & P ITALIA SPA - SPI5602185000 HCFB/4-500/H-A - 5602185000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 9134.79 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.67 W
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893038173
Artikelnummer
SPI5602185000
Herstellernummer
5602185000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
9134.79 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.67 W
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP65
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
630 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
schwarz


